PHOENIX CONTACT - PHC3211921 PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L COMP.MORSET - 3211921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 1.5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4046356482691
Codice prodotto
PHC3211921
Cod. produttore
3211921
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
1.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
76.93 mm
Profondità:
77 mm


