AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211888 PTTB 4-HESILED 24 (5X20) MORSETTO FUSIB. - 3211888

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3211888 PTTB 4-HESILED 24 (5X20) MORSETTO FUSIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Altri

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 12...30 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626380568

Codice prodotto

PHC3211888

Cod. produttore

3211888

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Altri

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

12...30 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Numero di piani:

2

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...0.2 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

4...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Altezza:

102.934 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

102.9 mm

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.2 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare. Gli inserti portafusibili facilmente accessibili possono essere impiegati o sostituiti in modo pratico. Verifica pratica dei fusibili con presa di prova bilaterale. Rapida identificazione dei fusibili guasti grazie alla visualizzazione di stato a LED.