PHOENIX CONTACT - PHC3211861 PT 4-HESI (5X20) MORSETTO PORTAFUSIBILI - 3211861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4046356482516
Codice prodotto
PHC3211861
Cod. produttore
3211861
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
56 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.2 mm


