AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211443 PTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR MORSETTO PASSANT - 3211443

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3211443 PTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR MORSETTO PASSANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356433044

Codice prodotto

PHC3211443

Cod. produttore

3211443

Produttore

PHC

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

0.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

2

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

68.18 mm

Profondità:

68 mm

Morsetto componibile con componenti elettronici Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3211443 - PTTB 2 5-2DIO O-UL O-UR Morsetto passant