PHOENIX CONTACT - PHC3211317 D-PT 2,5-TWIN-MT PIASTRA TERMINALE - 3211317

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4046356412728
Codice prodotto
PHC3211317
Cod. produttore
3211317
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 73,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 29,1 mm, colore: grigio


