AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211287 PP 2,5/ 8 SPINA PER MORSETTO - 3211287

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3211287 PP 2,5/ 8 SPINA PER MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore maschio

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 8

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626285603

Codice prodotto

PHC3211287

Cod. produttore

3211287

Produttore

PHC

Modello:

Connettore maschio

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

8

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

8

Larghezza:

41.6 mm

Ampliabile:

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3211287 - PP 2 5 8 Spina per morsetto