PHOENIX CONTACT - PHC3210170 PT 2,5-TWIN-MTB MORSETTO CON SEZIONATORE - 3210170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 16 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356693745
Codice prodotto
PHC3210170
Cod. produttore
3210170
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
36.7 mm
Larghezza:
5.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
81.9 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


