PHOENIX CONTACT - PHC3209976 PP-H 2,5/12 CONNETTORE COMBI - 3209976

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 12
Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
10 PZ
EAN
4046356366861
Codice prodotto
PHC3209976
Cod. produttore
3209976
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
12
Sezione conduttore collegabile:
0.14...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
12
Larghezza:
62.4 mm
Ampliabile:
sì





