AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3209109 STIO-IN 2,5/4-PE OG MORSETTO DI ALIMENTA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3209109 STIO-IN 2,5/4-PE OG MORSETTO DI ALIMENTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356143295

Codice prodotto

PHC3209109

Cod. produttore

3209109

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Colore:

Altri

Numero di piani:

3

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

5

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

10.4 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

92.3 mm

Piano superiore per il cablaggio del segnale.