PHOENIX CONTACT - PHC3209057 STIO 2,5/4-3B/L MORSETTO PER SENS/ATT - 3209057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 18 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356143301
Codice prodotto
PHC3209057
Cod. produttore
3209057
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
18 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
3
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Connessione trasversale:
sì
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Profondità:
92.3 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Con contatto di terra (PE):
no
Con connessione schermata:
no
Con contatti di alimentazione:
sì


