AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3206241 QTTCB 1,5-DIO/O-U MORSETTO SEZIONATORE - 3206241

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3206241 QTTCB 1,5-DIO/O-U MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...1.5 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918936228

Codice prodotto

PHC3206241

Cod. produttore

3206241

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

17.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...1.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Profondità:

99.6 mm

Disponibilità di conduttori di terra dal profilo identico.