AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3201275 AI 0,5 -10 WH PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201275

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3201275 AI 0,5 -10 WH PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Colore - Bianco

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918094775

Codice prodotto

PHC3201275

Cod. produttore

3201275

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Colore:

Bianco

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Con i capocorda AI 0,25.. è possibile lavorare anche conduttori da 0,14 mm². I capocorda con collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica. Si ottiene una maggiore sicurezza d'isolamento nel caso di collegamenti poco distanti e si evita al contempo di strappare i fili.