PHOENIX CONTACT - PHC3200881 AI 0,5 - 8 WH -1000 PUNTALINO CON ISOLAN - 3200881

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 14 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
4017918094430
Codice prodotto
PHC3200881
Cod. produttore
3200881
Produttore
PHC
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
14 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
Altri
Dimensioni AWG:
20
Superficie:
Altri
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Con collare isolante siglabile:
no


