AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200069 AI 2,5 - 8 GY PUNTALINO CON ISOLANTE - 3200069

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200069 AI 2,5 - 8 GY PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918093716

Codice prodotto

PHC3200069

Cod. produttore

3200069

Produttore

PHC

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

14

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Le dimensioni di questi capocorda soddisfano la norma DIN 46228-4: 1990-09. Il codice colore del colletto isolante in plastica risponde alla normativa francese NF C 63-023: 1994-02.