PHOENIX CONTACT - PHC3118148 EBS 3- 8 PONTICELLO A PETTINE - 3118148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di morsetti ponticellati - 3
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Avvitabile
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918092894
Codice prodotto
PHC3118148
Cod. produttore
3118148
Produttore
PHC
Numero di morsetti ponticellati:
3
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 3, colore: grigio


