PHOENIX CONTACT - PHC3101087 UDMTK 5-P/P MORSETTO SEZIONATORE - 3101087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918092597
Codice prodotto
PHC3101087
Cod. produttore
3101087
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
6.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Numero di piani:
2
Necessaria piastra di chiusura:
no
Profondità:
93 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Con presa di prova integrata:
sì


