PHOENIX CONTACT - PHC3100321 D-MT 1,5 PIASTRA TERMINALE - 3100321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4017918099275
Codice prodotto
PHC3100321
Cod. produttore
3100321
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 22 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 17,7 mm, colore: grigio


