PHOENIX CONTACT - PHC3100046 MTKD-FE/CUNI COPPIA MORS. X TENS. TERM. - 3100046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 1 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918092450
Codice prodotto
PHC3100046
Cod. produttore
3100046
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
1 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
400 V
Larghezza:
10.4 mm
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Profondità:
46.2 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


