PHOENIX CONTACT - PHC3073979 DT 6/2,5-DREHSI-EX (5X20) MORS.PORTAFUSI - 3073979

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
4046356343145
Codice prodotto
PHC3073979
Cod. produttore
3073979
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
71.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12.2 mm



