AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3071401 CGSA 50 PASSACAVI QUADRO ELETTRICO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3071401 CGSA 50 PASSACAVI QUADRO ELETTRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Vano portacavi

  • Larghezza - 68 mm

  • Altezza - 140.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626289175

Codice prodotto

PHC3071401

Cod. produttore

3071401

Produttore

PHC

Modello:

Vano portacavi

Larghezza:

68 mm

Altezza:

140.5 mm

Materiale:

Plastica

Larghezza per installazione dell'armadio:

220 mm

Adatto per altezza scatola:

150 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

550 mm

Profondità:

218 mm

Carico max.:

1 kg

Colore:

Grigio

Posa semplificata di cavi e conduttori preconfezionati grazie al giunto rotante in attesa di brevetto. Semplicità di ricablaggio grazie alle aperture delle cerniere che non richiedono l'uso di attrezzi. Protezione meccanica e raggruppamento dei cavi tramite coperchi di protezione applicabili senza attrezzi. La flangia integrata con fermacavo facilita e velocizza il montaggio. Pianificazione semplificata dei fasci di cavi, grazie al braccio orientabile la lunghezza dei cavi è predefinita. Guida dei cavi fino alla porta dell'armadio di comando, pianificabile in CAD, attraverso uno spazio di montaggio e un'area di rotazione predefiniti. Plastica di elevata qualità, elastica e con un'ottima resistenza meccanica, certificata UL94, classe d'infiammabilità V0.