PHOENIX CONTACT - PHC3069668 UTWE 6-2/18 CONNETTORE AD INNESTO - 3069668

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza di spelatura - 12 mm
Tensione nominale - 400 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Numero di poli - 18
Confezione
1 PZ
EAN
4046356888141
Codice prodotto
PHC3069668
Cod. produttore
3069668
Produttore
PHC
Lunghezza di spelatura:
12 mm
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...10 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di poli:
18
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Ampliabile:
no
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm