AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3062935 AKG 4 GN MORSETTO DI ALIMENTAZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3062935 AKG 4 GN MORSETTO DI ALIMENTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 3...6 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 6...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 6 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 41 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356558327

Codice prodotto

PHC3062935

Cod. produttore

3062935

Produttore

PHC

Spessore sbarre collettrici:

3...6 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

6...10 mm

Sezione max. del conduttore:

6 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

41 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

no

Larghezza del morsetto:

7 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetto di collegamento, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: verde