PHOENIX CONTACT - PHC3061952 PP-H 1,5/S/16 CONNETTORE MASCHIO - 3061952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore maschio
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Numero di poli - 16
Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4046356671194
Codice prodotto
PHC3061952
Cod. produttore
3061952
Produttore
PHC
Modello:
Connettore maschio
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Numero di poli:
16
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
16
Larghezza:
56 mm
Ampliabile:
sì


