PHOENIX CONTACT - PHC3061855 D-PT 6-QUATTRO/2P PIASTRA TERMINALE - 3061855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4046356649193
Codice prodotto
PHC3061855
Cod. produttore
3061855
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, profondità: 36 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 99,8 mm, colore: grigio


