AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3061677 PP-H 6/ 1-L BU CONNETTORE PUSH-IN

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356650342

Codice prodotto

PHC3061677

Cod. produttore

3061677

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Larghezza:

8.2 mm

Ampliabile:

no

Testato per le applicazioni ferroviarie.