PHOENIX CONTACT - PHC3059744 PW 4-POT-SL/S MORSETTO PASSAPARETE - 3059744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Tensione nominale - 800 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Numero di poli - 1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356520904
Codice prodotto
PHC3059744
Cod. produttore
3059744
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Tensione nominale:
800 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Numero di poli:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con linguetta a saldare
Numero di morsetti per polo:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Colore:
Grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0