AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3057416 UTME 4/1P MORSETTO PASSANTE - 3057416

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3057416 UTME 4/1P MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Corrente nominale In - 28 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356520102

Codice prodotto

PHC3057416

Cod. produttore

3057416

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

71.134 mm

Larghezza:

6.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

71.1 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

I fermacavo sono inseribili in caso di necessità.