PHOENIX CONTACT - PHC3048580 UK 10,3-CC HESI N MORSETTO PORTAFUSIBILI - 3048580
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356115971
Codice prodotto
PHC3048580
Cod. produttore
3048580
Produttore
PHC
Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: Class CC, tensione nominale: 600 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 25 mm², sezione: 1,5 mm²- 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero


