AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3048360 USEN 18 N MORSETTO PORTAFUSIBILE - 3048360

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3048360 USEN 18 N MORSETTO PORTAFUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Altri

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Avvitabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918976279

Codice prodotto

PHC3048360

Cod. produttore

3048360

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Altri

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Avvitabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Altri

Tensione nominale:

400 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Corrente nominale In:

63 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...25 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Profondità:

84 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

27 mm

Questi morsetti portafusibili sono concepiti per fusibili NEOZED®.