AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047387 WS UT 35 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047387 WS UT 35 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Altezza - 42 mm

  • Con materiale di fissaggio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356074476

Codice prodotto

PHC3047387

Cod. produttore

3047387

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

Altezza:

42 mm

Con materiale di fissaggio:

Le targhette e le coperture di segnalazione servono per coprire e segnalare i morsetti collegati alla rete di alimentazione. Le etichette di avvertimento si inseriscono a scatto nella gabbia di azionamento/alloggiamento della vite del rispettivo morsetto.