PHOENIX CONTACT - PHC3047345 WS UT 6 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE - 3047345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Altezza - 25.2 mm
Con materiale di fissaggio - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4046356072823
Codice prodotto
PHC3047345
Cod. produttore
3047345
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Altezza:
25.2 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Le targhette e le coperture di segnalazione servono per coprire e segnalare i morsetti collegati alla rete di alimentazione. Le etichette di avvertimento si inseriscono a scatto nella gabbia di azionamento/alloggiamento della vite del rispettivo morsetto.


