AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047251 RB UT 6-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3047251

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047251 RB UT 6-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 9.5 mm

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356055949

Codice prodotto

PHC3047251

Cod. produttore

3047251

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

9.5 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello di riduzione, passo: 9,5 mm, lunghezza: 24,6 mm, larghezza: 14,5 mm, numero poli: 2, colore: rosso