PHOENIX CONTACT - PHC3046689 UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR MORSETTO A VITE - 3046689

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 24 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4017918997212
Codice prodotto
PHC3046689
Cod. produttore
3046689
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
24 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Profondità:
69.9 mm


