AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046676 UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL MORSETTO A VITE - 3046676

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3046676 UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL MORSETTO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918997205

Codice prodotto

PHC3046676

Cod. produttore

3046676

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

24 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Profondità:

69.9 mm

Spessore di soli 5,2 mm.