PHOENIX CONTACT - PHC3046486 UT 6-TG-EX MORSETTO SEZIONATORE - 3046486

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Confezione
50 PZ
EAN
4046356919197
Codice prodotto
PHC3046486
Cod. produttore
3046486
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0...4 mm²
Tensione nominale:
800 V
Larghezza:
6.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Numero di piani:
4
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Profondità:
62.4 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0