PHOENIX CONTACT - PHC3046401 UT 6-HESI (6,3X32) MORS. PORTAFUSIBILI - 3046401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356055802
Codice prodotto
PHC3046401
Cod. produttore
3046401
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Nero
Tensione nominale:
630 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
57.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.2 mm


