PHOENIX CONTACT - PHC3046278 UT 4-MT BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3046278

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Blu
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4017918975616
Codice prodotto
PHC3046278
Cod. produttore
3046278
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
6.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
57.8 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


