PHOENIX CONTACT - PHC3046090 UT 4-HESILED 24 (5X20) MORSETTO PORTAFUS - 3046090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 12...30 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918956585
Codice prodotto
PHC3046090
Cod. produttore
3046090
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
12...30 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
LED
Colore:
Nero
Tensione nominale:
24 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
57.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.2 mm


