AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3042560 SC 4/13 GIUNTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3042560 SC 4/13 GIUNTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Numero di poli - 13

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...6 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356012706

Codice prodotto

PHC3042560

Cod. produttore

3042560

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Numero di poli:

13

Sezione conduttore collegabile:

0.08...6 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

2

Larghezza:

80.6 mm

Ampliabile:

no

Testato per le applicazioni ferroviarie.