AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

PHOENIX CONTACT - PHC3041024 SPV 2,5/ 1-L SPINA NON PONTICELLABILE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3041024 SPV 2,5/ 1-L SPINA NON PONTICELLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore maschio

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.08...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356054997

Codice prodotto

PHC3041024

Cod. produttore

3041024

Produttore

PHC

Modello:

Connettore maschio

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Larghezza:

5.15 mm

Ampliabile:

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm²- 4 mm², colore: grigio