AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3038765 ST 4-HESILED 24 (6,3X32) MORSETTO PORTAF - 3038765

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3038765 ST 4-HESILED 24 (6,3X32) MORSETTO PORTAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 12...30 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918914219

Codice prodotto

PHC3038765

Cod. produttore

3038765

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

12...30 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...6 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

76.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.2 mm

Presa di prova su entrambi i lati nella leva del fusibile.