PHOENIX CONTACT - PHC3038451 ST 2,5-QUATTRO-TG MORSETTO A MOLLA - 3038451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918890599
Codice prodotto
PHC3038451
Cod. produttore
3038451
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
400 V
Larghezza:
5.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Profondità:
84 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


