PHOENIX CONTACT - PHC3038367 ST 4-TG MORSETTO CON SEZIONATORE - 3038367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918941239
Codice prodotto
PHC3038367
Cod. produttore
3038367
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Sezionamento longitudinale:
Inseribile
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
6.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
no
Profondità:
61.5 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


