AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3037782 ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R MORS. A MOL

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3037782 ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R MORS. A MOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918939427

Codice prodotto

PHC3037782

Cod. produttore

3037782

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

1.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

87 mm

Larghezza 5,2 mm o 6,2 mm.