AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036990 STS 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE - 3036990

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036990 STS 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918904449

Codice prodotto

PHC3036990

Cod. produttore

3036990

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

43 mm

Larghezza:

5.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

50.8 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Morsetto componibile sezionabile Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3036990 - STS 2 5-MT Morsetto con sezionatore