PHOENIX CONTACT - PHC3036657 D-ST 16 PIASTRA TERMINALE - 3036657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918819699
Codice prodotto
PHC3036657
Cod. produttore
3036657
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 80 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 51,1 mm, colore: grigio


