PHOENIX CONTACT - PHC3036552 ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY MORS. PORTA - 3036552

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 12...30 V
Confezione
50 PZ
EAN
4046356751575
Codice prodotto
PHC3036552
Cod. produttore
3036552
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
12...30 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
24 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...0.08 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Altezza:
61.53 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
61.5 mm
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.2 mm


