PHOENIX CONTACT - PHC3036372 ST 4-FSI/C MORSETTO PORTAFUSIBILI - 3036372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4017918890445
Codice prodotto
PHC3036372
Cod. produttore
3036372
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Nero
Tensione nominale:
400 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...6 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
86.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.2 mm


