AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3035697 PTME 6-DIO/L-R HV MORSETTO PASSANTE PUSH - 3035697

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3035697 PTME 6-DIO/L-R HV MORSETTO PASSANTE PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356644853

Codice prodotto

PHC3035697

Cod. produttore

3035697

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.2 mm

Profondità:

100.8 mm

Componente morsetto componibile , con diodo integrato P1000M, collegamento: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio