AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032793 PAIS-4-FIX RD ADATTATORE DI PROVA - 3032793

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3032793 PAIS-4-FIX RD ADATTATORE DI PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Ampliabile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356996709

Codice prodotto

PHC3032793

Cod. produttore

3032793

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Ampliabile:

no

Adattatore di prova, Non inserire sotto tensione, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, numero poli: 1, colore: rosso